佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 液送/ポンプ関連品
センタリング バイトン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06670063
品番
ALO-50B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
TGK品番
357-64-55-83
型式
ALO-50B
寸法E(mm)
53.8
寸法B(mm)
50
寸法A(mm)
52
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
3.9