リュック 防水 バックパック 22L 14インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスリュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670776 品番BM-BPWP01BK
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水ビジネスリュックです。14インチまでのパソコンと、小物やペンなどを収納できるポケットが付いたスリーブは、必要に応じて取り外せます。

適合※W約240mm×D約21mm×H約330mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 適合機種14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン 材質500D PVC ターポリン生地 ブラック 質量(g)約980 容量(L)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:240×21×330 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法 ポケット数【気室内】パソコン用ポケット×1、ファスナーポケット×1、オープンポケット(メッシュ)×1、オープンポケット×2、ペンポケット×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×185×460※ハンドル・ショルダーベルト部含まず ポケット【前面】止水ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする