リュック 防水 バックパック ロールトップタイプ 22L 通勤 通学 アウトドア 簡易シャワー機能 防災バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670785 品番BM-BPWP02BK
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水ロールトップリュックです。水を溜めることもでき、排水バルブを緩めると簡易蛇口やシャワーとして使用可能なので、防災バッグにもおすすめです。

その他エアーキャップ付、排水バルブ付 材質500D PVC ターポリン生地 ブラック 質量(g)約760 容量(L)約22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×165×460※ハンドル・ショルダーベルト部含まず ポケット【前面】止水ファスナーポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする