4/1より値下げ!現場を応援
エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
ラベルシール 表示・宛名ラベル 8面 W97×H69mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06670801
品番
EDT-ECNLL8S20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)
【一片】97×69
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】T211
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ
紙厚(mm)
総厚:0.13、ラベル厚:0.06
坪量(g/m
2
)
117
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
ラベル数
160枚 ※8面×20シート