ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 12面 四辺余白付 3シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670880 品番EDT-ECNLL12BS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

まずはお試しで使える3枚入りタイプ!宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。

寸法(mm)【一片】86.4×42.3 ホワイト No.【お探しNo.】T208 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06 坪量(g/m2)117 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数36枚 ※12面×3シート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06670880
2025-04-19
用途:
応急処置

とにかく使いやすい!まよったらコレにつきるので、また買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする