4/1より値下げ!現場を応援

ラベルシール 表示・宛名ラベル 12面 W86.4×H42.3mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670889 品番EDT-ECNLL12BS20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。

寸法(mm)【一片】86.4×42.3 ホワイト No.【お探しNo.】T213 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06 坪量(g/m2)117 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数240枚 ※12面×20シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする