セルタン
セルタンの ベッド・寝具
セルタンの マットレス
4wayマットレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06671056
品番
A840a-650BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
折りたたむとソファーになる便利なマットレス
折りたたむとソファーとして使えます。
マットレスの表生地は起毛生地。裏面はメッシュ生地なので通年通して快適に使えます。
安心の日本製。
質量(kg)
16.8
色
ブルー
サイズ
ダブル
幅(cm)
140
包装
梱包:160サイズ
厚さ(cm)
10
奥行き(cm)
200
材質(中材)
ウレタンフォーム
材質(側地)
ポリエステル100%
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※カバーは外して洗えません。
※コンパクトな圧縮梱包でお届けしております。商品到着後はなるべく早く圧縮梱包から開梱してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません