セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 椅子オプションパーツ
セルタンの 椅子用クッション・サポーター
シナぷしゅ クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06671135
品番
A338-synapusyu
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
「シナぷしゅ」より”ぷしゅぷしゅ”が食パンのクッションになって登場!
柔らかくも弾力のある座り心地。
起毛調の生地はふわふわとした触り心地。
安心の日本製。
材質
【中材】チップウレタン、低反発ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(g)
400
幅(cm)
37
厚さ(cm)
7
奥行き(cm)
38
注意
※使用される際は、お子さまから目を離さないようにしてください。
※上に乗って飛んだり跳ねたり、または踏台等として使用しますと、転倒し、怪我の原因になりますので絶対にしないでください。
※クッションの用途以外での使用はしないでください。例)ボールとして投げる
※お子さまがカバーを口に入れると、カバーの毛綿が口に入り誤飲の原因になりますのでご注意ださい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません