セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子
ポケモン座椅子 ヤクデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06671327
品番
A1400a
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
「ポケットモンスター」から、ヤクデが座椅子になって登場!
リクライニング42段階、フットレスト11段階、ヘッドレスト14段階でお好きな角度に。
細部までこだわった仕上がりに。
安心の日本製。
材質
ウレタンフォーム、スチールパイプ
質量(kg)
8.6
色
ヤクデ
サイズ
一人掛け
幅(cm)
68
包装
梱包:160サイズ
高さ(cm)
91
特性
リクライニング
奥行き(cm)
90〜165
リクライニング
背面42段階、ヘッドレスト14段階、フットレスト11段階
座面厚さ(cm)
12
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。
※火気に近づけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません