APA-0.5 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造) 06671333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着端子棒形

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード06671333品番APA-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
色(絶縁体)幅(mm)1全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06671053
2017-07-28
用途: DST
卸売・小売業

リピートでの注文となります。毎度配送が早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする