和楽の風mini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06671510 品番 A1555a-593BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

使用スタイルに合わせてあなたにぴったりのカタチに変形!
背もたれ・両肘・両肩部分がそれぞれ独立したリクライニング機能を持った多機能ローソファ。
一人暮らしのお部屋やワンルームにおいても圧迫感を与えず、空間をすっきり広く見せます。
安心の日本製。

材質【中材】ウレタンフォーム、スチールパイプ【側生地】ポリエステル100% 質量(kg)12.8 ベージュ サイズ一人掛け 幅(cm)126〜140 包装梱包:220サイズ 高さ(cm)56 奥行き(cm)68〜99.5 リクライニング両肩・両肘・背もたれ 各14段階 座面厚さ(cm)14
注意
※取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※サイズは目安です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする