SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 掃除用具
SUGICO(スギコ)の モップ
SUGICO(スギコ)の モップ絞り器・スクイザー
18-8モップシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06671711
品番
SH-1612MS
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
付属品
排水栓TO-113S-G(40A)
材質
SUS304
タイプ
据置
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
630×520×420
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.1MB)