SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 掃除用具
SUGICO(スギコ)の モップ
SUGICO(スギコ)の モップ絞り器・スクイザー
18-8モップシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06671720
品番
SH-1612KS
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
付属品
壁面取付用金具
材質
SUS304
タイプ
壁掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
630×583×315+240(バック)
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.07MB)
注意
※排水金具は別売のTO-929をご使用ください。