NGC14 日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤 日本ライティング 06671860 NGC14 日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤 日本ライティング 06671860 NGC14 日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤 日本ライティング 06671860

日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06671860 品番NGC14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

日本ライティングのガラスコーティング剤(ホイール用)、NGC14です。
本製品はスポンジ塗布タイプのコーティング剤となります。
ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。
一番汚れやすいホイールを汚れから守り、ツヤが持続します。コーティングの表面に汚れが付着しますが、水を掛けて軽く擦るだけで、簡単に洗い流すことが出来ます。
ホイールに適したコーティング剤なので、ホイール表面にしっかりと密着し、長時間汚れから守り、ツヤが続きます。
必要なものがすべてセットになっているため、届いてすぐ使える!
ホイールにガラスコーティング1度施工するだけで、洗浄が大変なホイールの汚れも簡単に洗い流せます!

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容ホイール用ガラスコーティング剤×1/脱脂剤×1/スポンジ(大)×1/スポンジ(小)×4/マイクロファイバークロス×2 危険物の類別非危険物 特性防汚、つや出し
注意
※こちらの商品はスポンジ塗布タイプです。スプレータイプではございません。
※一番汚れやすいホイールを汚れから守り、ツヤが継続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする