NGC-QT3 日本ライティング シラザン50 撥水/滑水復活剤 単品 日本ライティング 06671905 NGC-QT3 日本ライティング シラザン50 撥水/滑水復活剤 単品 日本ライティング 06671905 NGC-QT3 日本ライティング シラザン50 撥水/滑水復活剤 単品 日本ライティング 06671905 NGC-QT3 日本ライティング シラザン50 撥水/滑水復活剤 単品 日本ライティング 06671905

日本ライティング シラザン50 撥水/滑水復活剤 単品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード06671905 品番NGC-QT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

日本ライティングの撥水/滑水復活剤 単品、NGC-QT3です。
ガラス面の撥水が落ちてきた時は、撥水・滑水の層を修復する本製品を使用すると解決できます。
※環境、メンテナンス頻度等によって撥水/滑水性能の低下度合は異なります。
※使用頻度:年1〜2回程度
撥水・滑水の層が薄くなり性能が落ちてきた状態から、撥水・滑水の層が修復され、効果がシラザン50施工直後の状態まで復活することができます。
更にメンテナンス剤を施工することで、イオンデポジットの付着リスクがさらに低減します。

セット内容復活剤 40ml/施工用スプレーボトル(大・小)/専用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク 危険物の類別非危険物 特性撥水
注意
※本商品はシラザン50専用です。復活剤やメンテナンス剤は、ポリシラザンの被膜と化学的に結合して定着するので、シラザン50を施工していない場所には使用できません。
※施工前に中性シャンプーで洗車をして油分や目に見えない汚れを落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
シラザン50の撥水が無くなって来た時
その他業種

バッチり撥水が復活しました。シラザン層は問題無く残っていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする