NGC-QT4 日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング 06671930

 

NGC-QT4 日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング 06671930
NGC-QT4 日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング 06671930
NGC-QT4 日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング 06671930
NGC-QT4 日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング 06671930

日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード06671930品番NGC-QT4
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

日本ライティングのイオンデポジットクリーナー、NGC-QT4です。
汚れ、雨ジミ、イオンデポジットを除去するクリーナー(単品)です。
普段の洗車では落とせない汚れが付着した場合は、本製品をご使用いただくことで解決できます!
またコーティング被膜上のイオンデポジット除去だけでなく、コーティング前の下地処理としても使用可能です!
本クリーナーは超微粒子のコンパウンドよりもはるかに細かいナノ粒子となっているため、クリーナーによってポリシラザンの層を削り取りません。
ただし、本クリーナーを使用すると撥水性・滑水性が失われてしまいます。ご一緒にシラザン50専用の撥水/滑水復活キットをお使いいただくと施工直後の状態へ戻ります。

セット内容イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物
注意
※未塗装樹脂への施工はおやめください。
※他社コーティング剤をトップコートに使用することはできません。シラザン50の上に施工されてしまうため、シラザン50の超撥水・超滑水性能が損なわれてしまいます。 撥水性の修復には、シラザン50専用の撥水/滑水復活剤もしくは、メンテナンス剤をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする