オシロスコープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06672061 品番2C23T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。
オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。
FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。
4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。
7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。
高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。
デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。
4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。

仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A 寸法(mm)141.7×93.5×38 ブルー 電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 AC ディスプレイ2.8 inch TFT 記憶容量(オシロスコープ)32K 静電容量(マルチメーター)100mF 波形(シグナルジェネレーター)7 types 振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V 周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2 バッテリー容量(mAh)3000 抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100 サンプリング速度(オシロスコープ)50M 最大電圧(V)(オシロスコープ)±400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする