曜日別特売

ヒートシールチェッカーバイオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(320mL×6本)注文コード06672070品番1022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。
鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。
従来品に比べ、大容量タイプとなっています。
標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。
ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。

レッド系使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230195バイオマス配合率(%)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする