バークル
バークルの 研究関連用品・実験用必需品
バークルの 液送/ポンプ類
バークルの 実験研究用ポンプ
バンパイアポンプ(R)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06672181
品番
EV38UL
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ
一般用
TGK品番
007-64-83-02
付属品
HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)
5
ポンプヘッド
アクリル
接続チューブ径×長さL(Φmm×mm)
8×10×2000
質量(g)
220