バークル
バークルの 研究関連用品・実験用必需品
バークルの 液送/ポンプ類
バークルの 実験研究用ポンプ
バンパイアポンプ(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06672197
品番
EV38XV
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ
一般用
TGK品番
007-64-83-01
付属品
HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)
5
ポンプヘッド
ナイロン
接続チューブ径×長さL(Φmm×mm)
6×8×2000
質量(g)
170
アズワン品番
64-9346-90