その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)22
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×700×326
暖房出力(kW)7.0〜1.56(6,020〜1,340kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])10.1〜2.26[0.986〜0.220]