サンポット
煙突式輻射石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06672210
品番
KSH-7032KC D
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)
25
暖房の目安(コンクリート)
[集合]寒冷地:29畳まで(48m
2
)/温暖地:25畳まで(41.5m
2
)
暖房の目安(木造)
[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m
2
)/温暖地:18畳まで(29.5m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×750×381
暖房出力(kW)
7.0~1.56(6,020~1,340kcal/h)
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
10.1~2.26[0.986~0.220]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。