300ミリ充電式ポールバリカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06672307 品番MUN301LDWF
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.3 刈込み幅(mm)300 連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安) 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800(往復) 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります) カット数3600回(min-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする