TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 液送/ポンプ類
TGK(東京硝子器械)の 液送/ポンプ関連品
フランジ SUS304製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06672635
品番
ALF-16
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
TGK品番
357-64-55-74
寸法B(mm)
17.2
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
17.5
寸法C(mm)
21.7
材質
SUS304