※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子丸先開形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
8
全長(mm)
15.3
注文コード
06673214
品番
RF1.25-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M4
幅(mm)
8
全長(mm)
15.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表