3R(スリーアール)
3R(スリーアール)の 光学測定器
3R(スリーアール)の 顕微鏡
3R(スリーアール)の 顕微鏡その他関連用品
有線顕微鏡TVタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06673722
品番
3R-MSTV401
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。
教育現場、製造の品質管理などで活躍
倍率(倍)
10〜200
出力
映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480
電源
USBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
光源
高照度白色LED×8
焦点調整
8〜300ミリ
解像度
映像表示するTVの解像度に準ずる
アズワン品番
2-392-01
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
有線式デジタル顕微鏡 テレビモデル(3R-MSTV401)
参考になった