有線顕微鏡USBタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06673765 品番 3R-MSUSB601
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍

倍率(倍)450〜600 電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 焦点調整接写のみ 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480

商品説明動画

有線式デジタル顕微鏡 USBモデル(3R-MSUSB401)
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06673765
2023-08-24
用途:
理科授業や実験・観察などにも

24インチモニター換算で,500倍と600倍位置でそれぞれピントがあう透明のレンズキャップが付属してます.

Window専用のソフトが付属していますが,Mac(新しめの機種のみ確認)でも,QuickTimePlayerやZoomなどで一般的なUSBカメラとして認識されます(最新のへはUSB-Cに変換すればいい).ですので,スクリーン投影も可能です.

Macでは,専用ソフト用の本体の撮影ボタンは効かず,手動でスクショなどします.リアルタイムでの自動測量にはなりませんが,付属のスケールで校正は可能です.

不満な点を強いて言えば,焦点をあわせの駆動機構が粗いのでガタがあり,なかなかピッタリとはあわせにくいところです(特に600倍).位置固定のネジがあればよいかもしれません.

対象商品:
06673756
2023-06-22
用途:
機械加工のセッティング
製造業

非常に見やすく、使い易い。安価で購入出来て助かりました。

対象商品:
06673756
2020-10-28
用途:
セラミックの状態チェック
不動産業

パソコンのセットアップが簡単で助かりました。
操作方法がシンプル、画像もクリアで十分役に立つと思います。
付属のスタンドがあればさらに大満足なのですが。

対象商品:
06673756
2017-07-20
用途:
検査で出た不具合の細部の状況を観察する為
製造業

ちょうど弊社の確認精度と倍率も合っており、購入して良かったと感じています。

対象商品:
06673765
2017-01-20
用途:
確かに一部分を拡大するのには適した物だと思います

確かに一部分を拡大するには適しているかと思います。名前通りの使用には適しているかと思います、でも少し広い範囲で見る場合は、顕微鏡タイプで無い物でも良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする