615-14-51-07 マークチューブ TGK(東京硝子器械) 06673965

マークチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
TGK品番615-14-51-07
内容量1ケース(25本)注文コード06673965品番615-14-51-07
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800

結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。
肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。
ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。

TGK品番615-14-51-07型式51506外径×高さH(Φmm×mm)0.6×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする