WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06674185 品番 3R-WM601WIFI
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍

付属品3R-WM601WIFI本体、レンズカバー2ヶ(500倍)(600倍)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、取扱説明書兼保証書 セット内容- 倍率(倍)450〜600 質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 焦点距離(mm)接写 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400〜2.4835
注意
※3R-WM401WIFI-SETのタブレットは、ASUS社製です。
※タブレットの種類は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

スリー・アールシステム デジタル顕微鏡
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06674072
2023-12-06
用途:
劣化した塗膜の拡大調査に
教育・研究機関

ワイヤレスなので、非常に使いやすいです。但し、手持ちだとやや画像がブレる!

対象商品:
06674072
2018-04-26
用途:
機械加工時の ワーク 刃先のチェック

スマホに接続できて画像を見る事が出来て
大変便利です。これからもっと色々な使い方を
工夫できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする