曜日別特売

WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット
倍率(倍)450~600
内容量1セット注文コード06674194品番3R-WM601WIFI-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍

付属品3R-WM601WIFI本体、レンズカバー2ヶ(500倍)(600倍)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、取扱説明書兼保証書セット内容タブレットセット倍率(倍)450~600質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n焦点距離(mm)接写充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
注意
※3R-WM401WIFI-SETのタブレットは、ASUS社製です。
※タブレットの種類は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

スリー・アールシステム デジタル顕微鏡
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06674072
2023-12-06
用途: 劣化した塗膜の拡大調査に
教育・研究機関

ワイヤレスなので、非常に使いやすいです。但し、手持ちだとやや画像がブレる!

対象商品 : 06674072
2018-04-26
用途: 機械加工時の ワーク 刃先のチェック

スマホに接続できて画像を見る事が出来て
大変便利です。これからもっと色々な使い方を
工夫できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする