曜日別特売
161-17-07-17 マルチウルトラホース 神田ゴム化学 06674245

マルチウルトラホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
内容量1巻(1m)注文コード06674245品番161-17-07-17
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。
無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。
非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。
補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。
外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。
折曲げの繰返しにも強度を示します。

内径(Φmm)25外径(Φmm)33常用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)3以上TGK品番161-17-07-17長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする