マルチウルトラホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 06674254 品番 161-17-07-09
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。
無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。
非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。
補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。
外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。
折曲げの繰返しにも強度を示します。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 常用圧力(MPa)1.5以下 破裂圧力(MPa)8以上 TGK品番161-17-07-09 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする