富士製砥(高速電機)
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
外径(mm)
180
粒度
36P
注文コード
06674553
品番
CW18036
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
36P
適合材
ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
6
砥粒
WA
外径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応