曜日別特売

高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10枚)外径(mm)180粒度24Q注文コード06674623品番SNZ18024Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
粒度24Q穴径(Φmm)22砥粒SNZ厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物外径(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06674623SNZ18024Q48952321SNZ18024QSNZ18024Q 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 48952321高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)1パック(10枚)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする