マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の アラミド 耐切創手袋
マックス[手袋]の すべり止め付き アラミド
安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
06675995
品番
MT963
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アラミド繊維、ケブラー(R)を使用した切創防止用保護手袋です。
手の平側にゴムティピング加工を施し、滑り止め効果と、ゴミなどが製品に付着するのを緩和します。
サイズ
フリー
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
ケブラー(R)繊維100%、手の平:天然ゴムティピング加工
ゲージ数
7
耐切創性
EUカットレベル5
機能
耐切創
入数(双)
12
TGK品番
859-87-18-17