※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩化ビニール板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 TGK品番405-18-14-12 注文コード06676031 品番405-18-14-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,700
この商品は長さ・厚さ・TGK品番など12種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。

厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 用途各種工業材料 TGK品番405-18-14-12 材質塩ビ グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする