高速電機(富士製砥)
研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
粒度
80
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
砥粒
Z
A
Z
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06676565
品番
TSDZ80K
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
粒度
80
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥粒
Z
RoHS指令(10物質対応)
対応