高速電機(富士製砥)
研磨ディスク サンプラT(テーパータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
粒度
60
40
60
80
100
120
砥粒
A
A
Z
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06676608
品番
TSDTA60
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
粒度
60
内径(Φmm)
15
砥粒
A
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応