曜日別特売
145mm 外科剪刀(反)(class1) TGK(東京硝子器械) 06676634

外科剪刀(反)(class1)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状反両尖
内容量1個注文コード06676634品番145mm
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状反両尖全長(mm)145材質SUS420-J2TGK品番106-57-49-04規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06676643
2020-06-08
用途: 鶏肉の解体
医療・福祉・介護関連業

開き閉じ、金属の質感は良い感じ/耐久性はまだ不明です。

対象商品 : 06676643
2019-02-10
用途: ヘアーカット
サービス業

ひれ味は、良いのですが今まで使っていた物より開閉がきつくて難しかった。残念ですが使ってみます。

対象商品 : 06676634
2018-01-19
用途: 手工芸品の布を繊細に裁断する作業
敏正工房

刃先まで切れ味がよく、90度まで開くと両刃を簡単に外す事が出来るので研ぎの作業もし易く、最高です。

対象商品 : 06676643
2016-06-16
用途: パウチの調節

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする