外科剪刀(反)(class1)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06676643 品番 145mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状反両鈍 全長(mm)145 材質SUS420-J2 TGK品番106-57-49-06 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06676643
2020-06-08
用途:
鶏肉の解体
医療・福祉・介護関連業

開き閉じ、金属の質感は良い感じ/耐久性はまだ不明です。

対象商品:
06676643
2019-02-10
用途:
ヘアーカット
サービス業

ひれ味は、良いのですが今まで使っていた物より開閉がきつくて難しかった。残念ですが使ってみます。

対象商品:
06676634
2018-01-19
用途:
手工芸品の布を繊細に裁断する作業
敏正工房 様

刃先まで切れ味がよく、90度まで開くと両刃を簡単に外す事が出来るので研ぎの作業もし易く、最高です。

対象商品:
06676643
2016-06-16
用途:
パウチの調節

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする