MNB-001 アルミBOX 穴加工品 SUS(エスユーエス) 06677353 MNB-001 アルミBOX 穴加工品 SUS(エスユーエス) 06677353

アルミBOX 穴加工品

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06677353 品番MNB-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

スイッチBOX素材穴なし

穴数0 長さ(mm)61 用途お客様にて自由に加工可能です。 仕様45×45D穴無しL61/ノーマル 材質アルミ押出材 形状45×45D 種類無加工 穴径(Φmm)- 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂(ライトベージュ) 主な用途お客様にて自由に加工可能です。 特性スイッチBO×素材穴なし
注意
6/1〜9/30の期間は、温度変化による変形防止のため、組立品の樹脂パネルは外して出荷となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06677378
2018-09-30
用途:
ラジコン動噴の表示ランプ追加用
農・林・水産業

思った以上に綺麗な商品です。本体に取り付けて見た目もきれいに収まりました。強度も申し分ありません。

対象商品:
11654764
2018-09-20
用途:
インバータコントロールボックスとして使用

デザインが良い。大きさの種類が少ないので、もう少し大きなものも用意してほしい

対象商品:
11654764
2020-06-28
用途:
製品製作
市河商会 様

アルミなので外見がきれいしかしBOX固定用のつばが付いていない。
オプションであればよかった。

対象商品:
06677362
2018-05-08
用途:
自作焙煎機のスイッチボックスに使いました。
飲食業

見た目、高級感があってよかったです。でもとても安い!

対象商品:
06677423
2016-08-04
用途:
現場工事

側面に固定足付きタイプが欲しかったのですが此れしか無く、取り敢えず工事終了

対象商品:
06677423
2017-03-26
用途:
機械のスタートスイッチ用

しっかりしていて、加工も不要ですぐに使用できたので非常に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする