MNC-112 アルミBOX スイッチ配線付き SUS(エスユーエス) 06677563 MNC-112 アルミBOX スイッチ配線付き SUS(エスユーエス) 06677563

アルミBOX スイッチ配線付き

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06677563 品番MNC-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

スイッチBOX 緑照光式押釦スイッチ84シリーズ1a配線付き、買って直ぐに使えます

種類照光式押釦 長さ(mm)61 形状45×30L スイッチ数1 スイッチ形番84-1201.7、 84-8511.5640、 84-7111.500 用途丸形フラット照光スイッチ、緑照光で起動スイッチなどに使います。 仕様45×30スイッチ1点1m/2点ブラケット(eao) 主な用途丸形フラット照光スイッチ、緑照光で起動スイッチなどに使います。 特性スイッチBO×緑照光式押釦スイッチ84シリーズ1a配線付き、買って直ぐに使えます
関連資料:寸法図
注意
※DC24V用です。異種電圧を加えないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11654983
2023-06-21
用途:
製品の部品に採用予定
ブレインビジョン株式会社 様

ケースとスイッチをバラバラに買って組み立てるより絶対安いし、何の苦労もない。

対象商品:
11655017
2016-09-30
用途:
試作品の信号源
株式会社 大森電器工業 様

サイズも手頃で押しボタンも完成しており良い品物と考えている。

対象商品:
06677536
2021-12-13
用途:
ライン内の作業台の照明等のスイッチとして

比較的コンパクトなスイッチボックスで配線までセットになっていて手配が楽かと思いましたが、ラインアップには希望する機能(照明付き、オルタネート)のスイッチが無く、結局、別に購入したスイッチと交換して使いました。スイッチの種類・ラインアップを増やして欲しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする