YYT20-W マッキーペイントマーカー ゼブラ 06678236 YYT20-W マッキーペイントマーカー ゼブラ 06678236

マッキーペイントマーカー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06678236 品番 YYT20-W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク
金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。
油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。
太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。

インク色 線の太さ太字/中字 用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大23.6 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 線幅(mm)太/8、中/2 インク油性不透明インク(アルコール系) アズワン品番65-0385-81 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
ボンデの切り口用

ボンデ剛板の切り口の錆止めに使ってます。亜鉛塗料に比べて着色性がいいしペン型なので塗りやすく重宝してます。

対象商品:
06678245
2024-10-23
用途:
黒い箱に文字を書く際に使用しております。
卸売・小売業

以前、使用した他社のペイントマーカーは液ダレや乾きが悪く使いにくかったですが、こちらのペイントマーカーは乾きが早く重宝しております。

2024-12-29
用途:
タイヤ文字
製造業

車のタイヤ文字をホワイトレター仕様に塗ってみたところ、1ヵ月ほどでタイヤの色味成分が滲んで?きたのか白文字が薄茶色ぽくなった。下塗りに銀色を塗ればよかったかな?っと思った。

対象商品:
06678236
2024-02-01
用途:
黒地の物に
製造業

黒いスリッパに、名前を書きたくて購入しました。
太字・細字とあり、書きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06678236
2023-10-02
用途:
事務作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
対象商品:
06678245
2021-12-10
用途:
銀色塗装の簡易修正
建設業・工事業

以前から使用しておりリピーター化しています。小さい修正に適している。

対象商品:
06678236
2022-02-02
用途:
旦那の遊び用
運輸・通信業

あまり売られておらず、売られていても、10本単位。そんなにいらないので、やはり、モノタロウさんから購入させて頂きました。

対象商品:
06678236
2021-04-05
用途:
マグネット掲示板の修正
株式会社ボビサス 様 (卸売・小売業)

今の所、特に問題なく使用しています。仕方ないですが、黒マジックに上乗せすると、滲みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする