スラリ300 0.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06678403 品番 BAS38-S
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。
ボディの大部分に金属を使用し、ビジネスシーンにも合う高級感とクールなイメージを演出しています。上軸はアルミの素材感を活かした半光沢塗装でカラーバリエーションを展開。手帳の色や好みに合わせて選べます。

商品タイプ本体 全長(mm)141.6 質量(g)16.6 シリーズスラリ 方式ノック式 最大径(Φmm)9.8 先端ボール径(mm)0.5 替芯EQ-0.5芯 インクエマルジョンインク 色(軸)シルバー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06678394
2023-04-17
用途:
手帳、ふせん等

小さい文字が名前の通りくっきりスラスラと書けます。メタリックボディでちょっと高級感があります。しかもオレンジ!!気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする