ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
CNサクションパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06678659
品番
9.770-584.0
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
NT 20/1 Me Classic専用のサクションパイプ。1本入。パイプ径はID35、樹脂製で長さ480mmです。
適合機種
NT 20/1 Me Classic
材質
樹脂製
長さ(mm)
480
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
482×40×40
パイプサイズ
【パイプ径】ID 35