ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
CNフロアノズル36cm(乾湿両用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06678695
品番
9.755-549.0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
NT 20/1 Me Classic専用の36mmフロアノズル(乾湿両用モデル)。
適合機種
NT 20/1 Me Classic
幅(mm)
360
色
黒
パイプサイズ
【パイプ径】ID 35