ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
CNホース+ベンディング一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06678756
品番
9.776-291.0
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。
適合機種
NT 20/1 Me Classic
質量(kg)
0.5
色
黒
長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×380×105
パイプサイズ
【パイプ径】ID 35
注意
※クリップシステム接続は2016年製造まで。 2017 年以降は NEW クリップシステム接続となっています。