6.296-173.0 高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L ケルヒャー 06678851 6.296-173.0 高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L ケルヒャー 06678851 6.296-173.0 高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L ケルヒャー 06678851

高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06678851 品番6.296-173.0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性

用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー) 適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大) 質量(kg)5.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 内容量(L)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする