画像準備中

PN-55BIO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×24本) 注文コード06678887 品番1023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240008 バイオマス配合率(%)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする