M-111-3 クロスバイス モノタロウ 06678927 M-111-3 クロスバイス モノタロウ 06678927 M-111-3 クロスバイス モノタロウ 06678927

クロスバイス

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06678927 品番 M-111-3
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前後左右に交差させることができるバイスです。

最大口開き(mm)70 材質FC250 全長(mm)207 高さ(mm)125 寸法A(mm)102 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8 口幅(mm)80 口深(mm)30 締付力(kN)10 用途ワークの締付固定。 質量(kg)6.5
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:341
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
金属加工
藤井機工株式会社 様

サイズ感がコンパクトで使用的に作業がしやすいです。

対象商品:
06678927
2024-03-19
用途:
SUS304のバーの精密加工で、これを選びました
アルファ 様

この購入コメントを読んで、家内があなたならこのメンテが出来るか
らと背中を押されて、購入しました。
商品が到着後、すべてのパーツを分解して余計な油や、挟まっている
紙類を取り、下段の歪み直しをスタート。
80ミリの可動部分の隙間を無くし、スムーズに動く様にセット完了。
上部の可動部分は、事前のコメントの様にある部分から動かない部分がある。
その部分は、私の加工範囲ではないので25ミリの可動部分を確保して、
全てを組み立てて、早速1.8ミリのエンドミルで溝を掘る。
100分の5ミリ以内の誤差で、深さ5ミリ、横に4ミリの溝掘が問題なく
出来ました。

2024-03-18
用途:
100分の1ミリの誤差で仕上げるSUS304のパーツ加工です
アルファ 様

この工具、色々なコメントを読んで、評価を見て
購入しました。
届いて直ぐに、全てを分解して余分な油を布でとり
全てのパーツの流れを読んで、グリースを塗り
組み立てました。
問題なく、エンドミル1.8ミリを取り付けて
テストしました。
誤差もなく、小さいパーツの加工には良いかも。

対象商品:
06678945
2018-01-29
用途:
ボ−ル盤に セットして使用
桃原製作所 様

木・金属等の長穴加工・角穴加工に使用
商品も安価ですが、ちょっとした穴加工には問題なく使用でき
値段の割にはしっかりしていると思います。
まだ数回の使用なのでこれからいろいろ使ってみて耐久性等は判断します。

1人が参考にしています
2021-05-12
用途:
ボールバンに取り付け使用
大沼ファーム 様 (農・林・水産業)

確かにこの値段ではこの辺が限界かと思われます、ガタガタで精度が悪い。バイスにむかうまでに4度の誤差になっているようでしだ、エンドミル等を使用して修正後は誤差がなくなり使用可能です、他の方のレビューにもありましたが工作機械をお持ちの方で修正や調整可能な方でないと辛いとおもいます。

6人が参考にしています
対象商品:
06678954
2019-11-22
用途:
ボール盤 穴あけ時
農・林・水産業

頻繁に使うものではないので良いかと思い購入しました。
この商品値段相応の出来栄え、むしろ出来が悪い上に高額商品。

ガタが多くクラクラと動く、精度を重視しなければ使えるかもしれないが、お勧めはしない。
これを購入するなら、価格は倍でもいい製品を購入した方がいいと思います。

モノタロウ製品は作りが雑なものが多い。その点は改善してほしい。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06678945
2021-01-19
用途:
ボール盤に取り付け
農・林・水産業

ボール盤に取り付けて使用しています。
しかし、取り付ける台座とこのバイスの幅が合わず、また、このバイスには台座に取り付けるようにベース部分にボルトを止めるように詰めが出ているのですがそれが短すぎてボルトが逃げてしまうためきれいな形で取り付けられません。

2人が参考にしています
対象商品:
06678945
2017-04-30
用途:
鉄板・アングル・アルミ・塩ビ等の長穴加工
株式会社ホッタレンズ 様

購入後の調整ありきで購入。
分解組立・調整で見違える様になりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする